7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1 測定範囲(mm)0.8 外枠径(mm)29 目盛仕様0-40-0 アズワン品番65-1976-75
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.2 外枠径(mm)38 目盛仕様0-10-0 アズワン品番65-1976-81
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0.8 外枠径(mm)38 目盛仕様0-40-0 アズワン品番65-1976-79
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0.8 外枠径(mm)38 目盛仕様0-40-0 アズワン品番65-1976-80
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.2 外枠径(mm)29 目盛仕様0-10-0 アズワン品番65-1976-78
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1 測定範囲(mm)0.8 外枠径(mm)29 目盛仕様0-40-0 アズワン品番65-1976-77
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1 測定範囲(mm)0.8 外枠径(mm)29 目盛仕様0-40-0 アズワン品番65-1976-76
1個
12,980 税込14,278
当日出荷