2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
1セット
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)