耐久性と簡単な取り扱いが出来る様に、ポリプロピレン支持体にラミネートされています。
用途メンブレンフィルター
仕様孔径(μm):1
素材PTFE PP ラミネート 疎水性
直径(mm)膜:142
1箱(25枚)
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict minerals
アズワン品番65-3735-60
1箱(500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:CA メンブレン孔径:0.45μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:310μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict minerals
アズワン品番65-3735-39
1箱(500個)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
使い捨てのフィルターユニットです。
水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。
フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。
接着剤や界面活性剤が使用されていません。
プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。
任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。
溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。
食品規格(FDA/EU)の適合品です。
クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。
仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品
アズワン品番67-6640-56
1箱
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。
耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。
メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。
長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。
医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体
全品出荷前完全性試験済み
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。親水化処理済みのため水系溶剤濾過も可能です。耐薬品性に優れています。
仕様●孔径(μm):0.45●サイズ(mm):Φ47●入数:1箱(100枚入)●厚さ:100-180μm
アズワン品番65-3735-67
1箱(100枚)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
。インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-27
1箱
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-28
1箱
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-29
1箱
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。親水化処理済みのため水系溶剤濾過も可能です。耐薬品性に優れています。
仕様孔径(μm):0.2 サイズ(mm):Φ47 入数:1箱(100枚入) 厚さ:100-180μm
アズワン品番65-3735-66
1箱(100枚)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。ポリエーテルスルホンの結合特性が低いため、ワクチンやバイオ医薬品などの貴重なタンパク質溶液のろ過に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:細胞培養培地、LVP、医薬品のバルク溶液、診断、血液および血清画分、精製水、ビール、ワイン、スピリット、ジュースとソフトドリンク、ボトルウォーター●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-31
1箱
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。
材質PE(ポリエステル)
穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。
材質PC(ポリカーボネート)
絶対孔径を持つガラス様な表面が捕捉された粒子を顕微鏡観察可能
用途捕捉粒子の顕微鏡観察
用途トラックエッチドメンブレン
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×48●チェンバー:1段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-96
1箱(8パック×1個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-98
1箱(6パック×1個)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-97
1箱(8パック×1個)
¥138,800
税込¥152,680
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。
。大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段(培養面積:3175cm2)●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-88
1箱(6パック×1個)
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×201●チェンバー:10段(培養面積:6350cm2)●入数:1箱(1個/包×4包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-89
1箱(4パック×1個)
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード