。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:900●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠
アズワン品番67-2481-20
1箱(24個)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:250●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠
アズワン品番67-2481-19
1箱(24個)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:CA メンブレン孔径:0.45μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:310μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict minerals
アズワン品番65-3735-39
1箱(500個)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード