カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(296)
  • マスク(8)
  • 医療(5)
絞り込み
ブランド
  • GVS
  • モノタロウ(1)
  • 長野計器(94)
  • 東洋バルヴ(1)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • 大和バルブ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(62)
  • SHIFT(2)
  • MAZDA(マツダ)(267)
  • SMC(182)
  • メディアカバーマーケット(168)
  • RS PRO(142)
  • タバタ(Tabata)(139)
  • ホンダ(103)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(85)
  • エスコ(80)
  • ダイヤトレンド(69)
  • スバル(68)
  • カナフジ電工(60)
  • Puig (プーチ)(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズGVS
159,800税込175,780
1箱(500個)
7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-60
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズGVS
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタGVS
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
P100/RL3 エリプス防じんマスク GVSP100/RL3 エリプス防じんマスクGVS(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVSP100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスクGVS(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)GVS(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
トラックエッチドメンブレン PETE GVSトラックエッチドメンブレン PETEGVS
13,980税込15,378
1セット(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。
材質PE(ポリエステル)
ミニバイアイル SEPARA GVSミニバイアイル SEPARAGVS
32,980税込36,278
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
用途HPLCサンプル前処理
エリプス防じんマスク用キャリーバッグ GVSエリプス防じんマスク用キャリーバッグGVS
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エリプス防じんマスク専用のキャリーバッグです。マスクを清潔に保管し、紛失を防止します。
エリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプター GVSエリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプターGVS
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。 面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。
用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。 測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。 フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
エリプスインテグラ防じんマスク用キャリーバッグ GVSエリプスインテグラ防じんマスク用キャリーバッグGVS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エリプスインテグラ防じんマスク専用のキャリーバッグです。マスクを清潔に保管し、紛失を防止します。
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型) GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型)GVS(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。
用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
メンブレン ディスク PES 0.45μm GVSメンブレン ディスク PES 0.45μmGVS
9,998税込10,998
1箱(25枚)
翌々日出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。
仕様膜質:親水性材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)90アズワン品番64-3318-35孔径(Φμm)0.45
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入GVS
27,980税込30,778
1箱(12個)
翌々日出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:2000●メンブレン:PES●孔径:0.45μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-54
スパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ GVSスパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズGVS
1箱(100個)
翌々日出荷
患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力
材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン)ろ過面積(cm2)有効:60質量(g)37.2一般的名称肺機能検査用フィルタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSフレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
スタンダードタイプに接続して使用します。口に含んで固定しやすい構造です。
材質TPE(熱可塑性樹脂)内径×外径(Φmm)32×36アズワン品番7-7246-11
ノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌々日出荷
クリップ先端のフォーム(発泡)部分によってやさしく鼻をふさぎます。
材質PP(ポリプロピレン)、フォーム(発泡)パット寸法(mm)66.0×41.8アズワン品番7-7210-11
フィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入 GVSフィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入GVS
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00029000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
トラックエッチドメンブレン PCTE GVSトラックエッチドメンブレン PCTEGVS
11,980税込13,178
1セット(100枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。
材質PC(ポリカーボネート)
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズGVS
2,698税込2,968
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVSアブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済GVS
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ GVS遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズGVS
11,980税込13,178
1箱(8個)
4日以内出荷
遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
仕様●サイズ:50mL遠沈管●分画分子量(MWCO):5,000●入数:1箱(8個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/MBS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:9.7cm2●最大容量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL●最終容量:約200uL●最大遠心力:スイングローター/3,000×G、アングルローター/4,000×G●化学適合性:pH1~9●使用温度:0~40℃●オートクレーブ:不可アズワン品番65-8286-89
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVSアブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済GVS
11,980税込13,178
1セット(50個)
4日以内出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ GVS滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズGVS
15,980税込17,578
1箱(10袋×50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌精度(%)【目盛】±1%(最大容量時)
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズGVS
2,798税込3,078
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ GVS遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズGVS
12,980税込14,278
1箱(8個)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ GVSABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズGVS
2,798税込3,078
1箱(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
使いやすい10個入り独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(80個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(48個)
5日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)アズワン品番65-9134-92
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入GVS
27,980税込30,778
1箱(12個)
5日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:800●メンブレン:PES●孔径:0.22μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2アズワン品番67-2481-53
細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズGVS
35,980税込39,578
1箱(30パック×10個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリスチレン(PS)素材を採用組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVSクローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズGVS
159,800税込175,780
1箱(6パック×1個)
5日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●3ポート●サイズ:1000ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-36
トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc GVSトランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pcGVS
10,980税込12,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
ウェスタンブロッティング用メンブレン疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.22μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-59
セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
159,800税込175,780
1箱(6パック×1個)
5日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-98
ベントキャップ セルファクトリー細胞培養フラスコ用 2個×10パック入 GVSベントキャップ セルファクトリー細胞培養フラスコ用 2個×10パック入GVS
8,798税込9,678
1箱(20個)
5日以内出荷
交換用ベントキャップです。細胞培養フラスコ、セルファクトリーに使用できます。
仕様●ベントキャップ●滅菌済み●適合製品:細胞培養フラスコ(75,175,225cm2)・各種セルファクトリーアズワン品番67-2517-74
ローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ GVSローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズGVS
77,980税込85,778
1箱(20パック×2個)
5日以内出荷
細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
材質PS(ポリスチレン)サイズ2L滅菌γ線滅菌表面処理TC処理有(プラズマ)培養面積(cm2)850キャップシールキャップアズワン品番68-5366-89
カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ GVSカプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズGVS
24,980税込27,478
1箱
5日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/アズワン品番67-2190-32
滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズGVS
34,980税込38,478
1箱(40個)
5日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基
仕様●容量(mL):1000●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×213×217●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(40個入)アズワン品番65-9134-88
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
24,980税込27,478
1箱(10セット×50本)
5日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)アズワン品番65-9406-59