9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力 付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット 質量(kg)2.58 集塵容量(L)0.54 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5 充電時間(時間)3.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車 付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット 適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド 質量(kg)2.55 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類トリガー式
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット 寸法(mm)234×1095×250 質量(kg)2.2 集塵容量(L)0.35 使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM) 寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類トリガー式
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類ボタン式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ダイソンDyson Micro Plus
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222 質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54 シリーズダイソン 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類ボタン式
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。 吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。
用途掃除機、クリーナーとして。ダイソン。スティッククリーナー。サイクロン式クリーナー。 付属品収納用ブラケット、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル 質量(kg)2.15 容量(L)(ゴミ)0.54 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 適合ヘッドSlim Fluffyクリーナーヘッド 保証期間2年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)25×112.3×21 充電時間(時間)約5
1台
49,900 税込54,890
5日以内出荷

ダイソンDyson V12s Detect Slim Submarine
エコ商品
これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 シリーズダイソン 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 グリーン購入法適合 電源スイッチの種類ボタン式
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷