変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車
付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット
適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド
質量(kg)2.55
シリーズダイソン
モーターダイソンデジタルモーターV8
電源コード(m)1.8
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器
寸法(mm)330×345×97
質量(kg)4.5
使用時間(分)最長50(静音モード使用時)
充電時間(時間)2.5
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
関連キーワード