製品本体の密閉性が向上。
PM0.1までも99.95%閉じ込める。
LCDディスプレイに空気の状態を表示。
空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役。
空気中のウィルスや花粉を捕集。
350°首振り機能で、部屋全体に空気を循環。
高性能HEPAフィルター搭載。
Dyson Linkアプリ連携。
質量(kg)5.69
消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40)、温風モード1400
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)764×248×248
モーターDCモーター
運転音(dB)涼風モード(最小23.8/最大48.6)、温風モード(最小30.4/最大40.8)
適合床面積空気清浄能力:9畳(8畳を正常する目安27分)、暖房能力:コンクリート住宅10畳、木造住宅6畳(断熱材あり)
フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)
関連キーワード