Trak/ScreenMates用DuraSeal 500個入Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,998
1パック(500個)
18日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品デュラシール2Dチューブ用キャップDura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持未滅菌※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-99
ScreenMates用キャップマット(セパレート)240本入 BMシリーズThermo Fisher Scientific18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(セパレート)8チューブまたは、切り離しての1チューブごとのキャッピングに最適※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃アズワン品番65-3804-86
ScreenMates用キャップマット(ストリップ)240本入 BMシリーズThermo Fisher Scientific7日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(ストリップ)8チューブごとのキャップマットの取り外しに最適※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃
ScreenMates用キャップマット 10枚入 BMシリーズThermo Fisher Scientific18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(スタンダード)96チューブ、1プレートごとのキャップマットの取り外しに最適※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズThermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~
1個(960本)
18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズThermo Fisher Scientific¥8,698~税込¥9,568~
1個(1000本)ほか
18日以内出荷から23日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
RNase AWAY 4L ボトル 7005-11シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理にプローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)設定
仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-70
Fisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific91日以内出荷
21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません最大10個の固有のアラームイベントを保存します100万を超える温度観測を保存できます記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を
仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付アズワン品番65-4344-75
Finnpipetteデジタル用ミニスタンド 3本立てThermo Fisher Scientific12日以内出荷
ピペットはスタンドに掛けて保管すると使いやすく、損傷防止にもなります人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に適しています直接ピペットを掛ける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。
Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μlThermo Fisher Scientific18日以内出荷
Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適セーフティラベル透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利ユニークなフィンガーレスト分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザインクイック・クリック容量設定
仕様●容量範囲:5-50μl●一目盛り刻み:0.5μl●カラーコード:ターコイズ●5年保証●構成:ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3805-15
eCount コロニーカウンターペンThermo Fisher Scientific8日以内出荷
迅速で正確なセルカウンター特許取得済みの多機能電子カウンターとSharpie(R)ペンとの組み合わせでカウントを行い、コロニーの欠落や二重カウントを防ぎます。軽くて人間工学に基づいたボディ複数のカウント、合計、カウントアップまたはカウントダウン、およびユニットのオン/オフを切り替えが可能ハンドタリーアダプターを使用することでデジタ
仕様●サイズ:170×30mm●付属品:eCountコロニーカウンター●ブラックSharpie(R)ペン●CR12253.0リチウム電池●ハンドタリーアダプター●加重スタンド●白、青アズワン品番65-4344-90
ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl 詰め替え 2070-05-RTシリーズThermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,278
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-90
ARTフィルター付チップ ART300 低吸着タイプ -300μl ラック 2070-05-HRシリーズThermo Fisher Scientific¥92,980税込¥102,278
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適ローリテンションタイプヒンジラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-88
ARTフィルター付チップ ART300 -300μl ラック 2070シリーズThermo Fisher Scientific7日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適ノーマルラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-85
ARTフィルター付チップ ART20P 低吸着タイプ -20μl 詰め替え 2149P-05-RTシリーズThermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,278
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン2006-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-45
ARTフィルター付チップ ART200REACH -200μl ラック 2160PシリーズThermo Fisher Scientific¥89,980税込¥98,978
1セット(5個×768本)
翌々日出荷
-200μlのロングタイプ細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適バルクタイプの販売はございません。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:90.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-77
ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl 詰め替え 2069-05-RTシリーズThermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,278
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ2006-ERはRT(リロードタワー)-200μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-74
ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック 2069-05シリーズThermo Fisher Scientific¥92,980税込¥102,278
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプローリテンションタイプノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-68
ARTフィルター付チップ ART20 -20μl ラック 2149シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
主にeppendorf社ピペット対応の-20μlピペットチップノーマルラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-24
ARTフィルター付チップ ART1250REACH -1250μl ラック 2080-HRシリーズThermo Fisher Scientific¥72,980税込¥80,278
1セット(4個×768本)
4日以内出荷
ヒンジラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:102.2mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-15
ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-12
ARTフィルター付チップ ART10F 低吸着タイプ -10μl ラック 2139F-05シリーズThermo Fisher Scientific¥92,980税込¥102,278
1セット(5個×960本)
7日以内出荷
主にフィンピペット対応の-10μlピペットチップローリテンションタイプノーマルラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-05
ARTフィルター付チップ ART100GEL -100μl ラック 2155シリーズThermo Fisher Scientific108日以内出荷
-100μlのゲルローディングタイプ。電気泳動時のサンプルアプライに最適ノーマルラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.9mm●先端:径0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-64
ARTフィルター付チップ ART100E -100μl ラック 2065E-05シリーズThermo Fisher Scientific¥92,980税込¥102,278
1セット(5個×960本)
7日以内出荷
-100μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプローリテンションタイプノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-52
ARTフィルター付チップ ART1000XL -1000μl ラック 2179-HRシリーズThermo Fisher Scientific¥72,980税込¥80,278
1セット(4個×768本)
4日以内出荷
ヒンジラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-85
ARTフィルター付チップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック 2079-05-HRシリーズThermo Fisher Scientific¥74,980税込¥82,478
1セット(4個×768本)
4日以内出荷
-1000μlのロングタイプ細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適ローリテンションタイプヒンジラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-98
ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079シリーズThermo Fisher Scientific¥74,980税込¥82,478
1セット(4個×800本)
4日以内出荷
-1000μlのロングタイプ細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適ノーマルラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-96
ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079-HRシリーズThermo Fisher Scientific¥72,980税込¥80,278
1セット(4個×768本)
4日以内出荷
-1000μlのロングタイプ細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適ヒンジラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-07
ARTフィルター付チップ ART100 -100μl ラック 2065シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
-100μlのやや長めの目盛付タイプノーマルラックタイプ電子滅菌済バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-47
ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl 詰め替え 2139-05-RTシリーズThermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,278
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ2004-ERはRT(リロードタワー)-10μl専用の空ラックRT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ詰替え(リロードタワー)タイプ電子滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-01
ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック 2139-05シリーズThermo Fisher Scientific¥92,980税込¥102,278
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプローリテンションタイプノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-94
ARTフィルター付チップ ART10 -10μl ラック 2139シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-91
75ml用リザーバーフタ 10枚入Thermo Fisher Scientific18日以内出荷
75mlリザーバー(BM8075)用フタ75mlの大容量リザーバー(BM8075)(別売)のフタとして一時的な保存に適しています未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3806-15