Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.2mL 滅菌済 1本×500本入Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,478
1セット(500本)
6日以内出荷
サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性再現性に優れているサンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済みアズワン品番65-4340-20
Fisherbrand(TM) チューブラックThermo Fisher Scientific6日以内出荷
カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラックブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入りカラーバリエーションでサンプルの識別が可能底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。
仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-4339-89
Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入Thermo Fisher Scientific6日以内出荷
同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブサイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブサイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブサイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-94
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計Thermo Fisher Scientific6日以内出荷
SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されますバッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付きアズワン品番65-4344-77
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブThermo Fisher Scientific4日以内出荷
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)ISO/IEC17025準拠校正証明書付※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-81
Fisherbrand PCRシングルチューブ 1本×1000本入Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,178
1セット(1000本)
6日以内出荷
キャップオープンが簡単薄壁タイプ0.2mLのサーマルサイクラーブロックに最適
仕様●材質:バージン・ポリプロピレン●容量:0.2mL(Max:0.25mL)●カラー:ナチュラル●デザイン:ドームキャップ●クリーンルームで使用可能●Human DNA, RNase, DNase freeアズワン品番65-4339-52
Fisherbrand MACROSETTE 深型包埋カセット 1個×250個入Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,378
1セット(250個)
43日以内出荷
大きな組織を包埋できる深型カセット高密度アセタールポリマー製なのでパラフィンや試薬の浸透性が高いカセットタイプなので簡単に組織を包埋できる簡単に開閉可能
仕様●材質:高密度アセタールポリマー●カラー:ホワイト●大きさ:40.1×28.5mm●深さ:13mmアズワン品番65-4341-25
Fisherbrand HistoPrep 包埋カセットラック 1個×2個入Thermo Fisher Scientific8日以内出荷
引き出しを取り外せば輸送も可能なカセットラック積み重ね収納可能高衝撃耐性プラスチックで丈夫最大250カセット収納可能
仕様●材質:高衝撃耐性プラスチック●カラー:ブラウン●大きさ:22.86cm●高さ:5.08cmアズワン品番65-4341-26
Dual Solution デュアルリザーバー 1個×25個入Thermo Fisher Scientific¥23,980税込¥26,378
1セット(25個)
欠品中
片面は12ウェル、裏返すと標準的なリザーバーにサンプルのデッドボリュームを低減する角度付サンプルを識別しやすいウェル番号付(12ウェル側)ホコリよけカバー付
仕様●規格:5mL×12ウェル、50mL●サイズ:125×50×37Hmm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-4340-23
Immulon(TM) モジュールプレートThermo Fisher Scientific¥38,980~税込¥42,878~
1箱(320個)
43日以内出荷から63日以内出荷
フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific4日以内出荷
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-80
Fisherbrand(TM) Traceable(TM)Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
大胆なカラーバリエーションで個性的な外観を実現。フィッシャー・サイエンティフィック社のTraceable(TM) Multi-Colored Timerには、個性的な3つのカラフルなフレームが付属しており、自分だけのオリジナルタイマーを作ることができます。最大4チャンネルの測定が可能。カウントアップ/カウントダウン/アラーム/時計機能付。
仕様●サイズ:70×57×13mm●最大時間:99時間 59分 59秒●重さ:78g●精度:0.01%●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付アズワン品番65-4344-89
パラフィルムThermo Fisher Scientific¥2,098~税込¥2,308~
1セット(5個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷