1,636件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,298税込8,028
1ケース(12本)
翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)Thermo Fisher Scientific
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体
フッ素加工活栓付角型瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)目盛口内径(Φmm)89
カラーキャップ洗浄瓶 Thermo Fisher Scientificカラーキャップ洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)500材質チューブ PP材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
スーパースピードボトル1L  PPCO Thermo Fisher Scientificスーパースピードボトル1L PPCOThermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1セット(6本)
翌々日出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛
PMP メスフラスコ Thermo Fisher ScientificPMP メスフラスコThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
PC三角フラスコ Thermo Fisher ScientificPC三角フラスコThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1ケース(6本)ほか
3日以内出荷
丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。
種別三角フラスコ材質ポリカーボネート
ラブトップクーラー Thermo Fisher ScientificラブトップクーラーThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)151×108×125材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
滅菌4オンスコンテナー Thermo Fisher Scientific滅菌4オンスコンテナーThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1箱(100袋)
翌々日出荷
透明度が高く、中身が容易に確認できます。モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです。
種別120mlアズワン品番2-7424-01
標本容器 Thermo Fisher Scientific標本容器Thermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1箱(500個)
6日以内出荷
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)約120
ヘマトクリット毛細管 Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管Thermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
キューブラック(5個セット) Thermo Fisher Scientificキューブラック(5個セット)Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1セット(5個)
当日出荷
ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能
丸型フロートラック Thermo Fisher Scientific丸型フロートラックThermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質PP適合1.5mLマイクロチューブ使用温度(℃)-70~100
コルクサポート Thermo Fisher ScientificコルクサポートThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
セーフティーマット Thermo Fisher ScientificセーフティーマットThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1組(25枚)ほか
翌々日出荷
表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。 吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。 ずれにくく、ガラス製器具と実験台との衝撃を和らげます。
材質表/スパンボンド不織布、裏/ポリエチレン吸水量750mL/m2
ポリ滴瓶(遮光タイプ) Thermo Fisher Scientificポリ滴瓶(遮光タイプ)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(10個)
当日出荷
紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP容量(mL)15胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher ScientificディスポーザブルペッスルシステムThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
ピペットチップ Thermo Fisher ScientificピペットチップThermo Fisher Scientific
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
クライオコンテナ Thermo Fisher ScientificクライオコンテナThermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
材質本体/ハイインパクトPS(ポリスチレン)、仕切板/PE(ポリエチレン)
滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)Thermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1ケース(500枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
ポリプロピレン染色バット Thermo Fisher Scientificポリプロピレン染色バットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。アズワン品番1-7934-01仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114収納枚数(枚)10
カードボードトレー Thermo Fisher ScientificカードボードトレーThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1個
当日出荷
75×25mmまたは75×26mmのスライドグラスを20枚収納できます。 各スペースのナンバリングは、扉のインデックスに対応しています。 扉は360度開き、背面に折り込んで使用できます。
アズワン品番1-6456-01仕様20枚用材質寸法(mm)342×205
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientificシリコナイズドスナップキャップ付チューブThermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientificマイクロチューブ ロック付Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(500個)ほか
翌々日出荷
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
セミミクロスパチュラ Thermo Fisher ScientificセミミクロスパチュラThermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1本
当日出荷
コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。
アズワン品番2-4789-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)176サイズ(mm)(ラウンド部)53×8、(テーパー部)53×7.8(先端3)、(スパチュラ厚さ)1、(軸径)4
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific
4,298税込4,728
1袋(100本)
翌日出荷
全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。
仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1個
当日出荷
軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用材質スチール(エポキシコート)サイズ127×85×216mmアズワン品番62-1609-12
毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテThermo Fisher Scientific
8,698税込9,568
1組(10個)
翌日出荷
突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱 100本入Thermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(100本)
6日以内出荷から33日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
S1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンド Thermo Fisher ScientificS1 Pipet Filler 電動 用 ウィングスタンドThermo Fisher Scientific
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
S1 Pipet Filler(電動)用ウィングスタンド
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1箱(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific
3,898税込4,288
1箱(100本)
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入Thermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1箱(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ Thermo Fisher Scientific96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-VシリーズThermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1ケース(5セット×100本)
48日以内出荷
スナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズThermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-24
セプタム付クリンプキャップ(ND11)1mm 100個入 6PCCシリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND11)1mm 100個入 6PCCシリーズThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-17
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズThermo Fisher Scientific
5,898税込6,488
1箱(100個)
翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-26
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入Thermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1箱(100個)
7日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-03