ロック付マイクロチューブThermo Fisher Scientific¥2,898~税込¥3,188~
1セット(500個)ほか
5日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
ラブトップクーラーThermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)243×157×146材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
ミスターフロスティーThermo Fisher Scientific翌々日出荷から63日以内出荷
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
マイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific翌々日出荷
片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100適合1.5/2.0mLチューブ×100外寸法(mm)141×151×57
プレパレーションラックThermo Fisher Scientific翌々日出荷
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96×5色色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )
プレパレーションラックThermo Fisher Scientific翌々日出荷から17日以内出荷
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
サーモライン バイオケーン73Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)73質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)収納本数(本)アンプル:2400首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279消費量(L/日)0.6
サーモライン バイオケーン47Thermo Fisher Scientific93日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)47.4質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)収納本数(本)アンプル:1260首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279消費量(L/日)0.4
サーモライン バイオケーン34Thermo Fisher Scientific93日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)34.8質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)収納本数(本)アンプル:600首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676保持期間(日)193寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279消費量(L/日)0.18
サーモライン バイオケーン20Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)20.5質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)収納本数(本)アンプル:150首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653保持期間(日)227寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279消費量(L/日)0.09
ローケーター6プラスThermo Fisher Scientific93日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
ローケーター4プラスThermo Fisher Scientific93日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
ローケーターJrプラスThermo Fisher Scientific93日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85
サーモライン 液体窒素保存容器Thermo Fisher Scientific当日出荷から93日以内出荷
サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
サーモライン 液体窒素保存容器Thermo Fisher Scientific93日以内出荷
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262
サーモライン 液体窒素保存容器Thermo Fisher Scientific93日以内出荷
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)5質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6高さ(mm)462口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:33.3蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15直径(mm)224
交換厚板セプタム 288シリーズThermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~
1パック(24個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ThermoScientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム
仕様適応バイアル:S236-0040、S246-0040、S336-0040、S346-0040材質PTFE/シリコン厚さ0.125"
ハンディ型濁度計 Orion AQUAfastThermo Fisher Scientific33日以内出荷
U.S.EPAメソッドとISO7027に対応する2種類のLED光源を搭載しています。
寸法(mm)86×240×55質量(g)500電源単3乾電池×4本(テスト用付属)分解能0 ~9.99NTU/0.01、10~99.9NTU/0.1、100~4000NTU/1光源白色LED光源・IR LED光源メモリー100データ測定レンジ0~4000NTU、EPA(0~2000NTU)防塵防水性能IP67サイズ(mm)セット内容標準キャリブレーションセット24バイアル×7個フィールドケース洗浄シリコンオイル布巾アズワン品番3-9865-01
セーフティーマットThermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~
1パック(50シート)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。ずれにくく、濡れても丈夫な長繊維不繊布スパンボンドを使用。ポリエチレン製の裏地は耐薬品性があり実験台に液体を通しません。
材質表/スパンボンド不繊布、裏/ポリエチレン吸水量(mL)750/m2
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)Thermo Fisher Scientific¥25,980~税込¥28,578~
1組(150個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
エッジプレート2.0(細胞培養処理)Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96容量(μL)最大400規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠滅菌済
ラボチップ(Labtip)Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,978
1組(3840本)
24日以内出荷
ポリプロピレン製のチップです。
セラムバイヤルThermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~
1箱(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層口内径(Φmm)11
活栓付丸型ボトル カーボーイThermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)64
丸型ボトル カーボーイThermo Fisher Scientific3日以内出荷
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。
バイオハザードコンテナーThermo Fisher Scientific5日以内出荷
廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。
材質PP規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
標本輸送バッグThermo Fisher Scientific¥199,800税込¥219,780
1箱(1000枚)
48日以内出荷
液もれしにくい丈夫なSaf-T-Zip(R)ジッパー付きです。
メモが入れられるポケット付きです。
バイオハザードラベル付き。
種別228×152mm材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)228×152アズワン品番7-2972-01
ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイルThermo Fisher Scientific翌々日出荷
特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。
従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。
凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。
仕様ハイプロファイル寸法(mm)75×14×0.31アズワン品番7-3966-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器
フタ付きコンテナThermo Fisher Scientific93日以内出荷
リユースも可能な容器です。
中身が見えやすいHDPE製で、検体保存に適しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)946アズワン品番7-2975-01
凍結保存用丸ラベルThermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,978
1巻(5000ピース)
13日以内出荷
凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。
種別1巻(5000ピース入)アズワン品番3-5193-01
イムノプレートThermo Fisher Scientific7日以内出荷
イオン結合・非常に高い親水性を持っています。
種別マルチソープ ハイフランジ 1箱(60枚入)467340アズワン品番3-5231-05
イムノプレートThermo Fisher Scientific7日以内出荷
疎水性相互作用は、マキシソープとポリソープの中間的な結合力を持っています。
種別メディソープ ハイフランジ 1箱(60枚入)467320アズワン品番3-5231-04
イムノプレートThermo Fisher Scientific7日以内出荷
疎水性相互作用・極性が弱く、疎水性の分子と親和性があります。
種別ポリソープ ピンチバー 1箱(60枚入)475094アズワン品番3-5231-03
イムノプレートThermo Fisher Scientific翌々日出荷
疎水性相互作用・親水性・疎水性ドメインの混在する分子に高い親和性があります。