1,635件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結保存容器 Thermo Fisher Scientific凍結保存容器Thermo Fisher Scientific
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
液体窒素貯蔵容器 Thermo Fisher Scientific液体窒素貯蔵容器Thermo Fisher Scientific
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
遠沈管 Thermo Fisher Scientific遠沈管Thermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1箱(500本)
翌々日出荷
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
細胞培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific細胞培養ペトリディッシュThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1箱(500枚)
3日以内出荷
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
マイクロピペット(フィンピペット F3) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット F3)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
ボトルトップフィルタ Thermo Fisher ScientificボトルトップフィルタThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1組(12個)
7日以内出荷
33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
ボトルトップフィルタ Thermo Fisher ScientificボトルトップフィルタThermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1組(12個)
5日以内出荷
33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
メンブレンフィルタユニット Thermo Fisher ScientificメンブレンフィルタユニットThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1ケース(12個)
5日以内出荷から33日以内出荷
サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。
滅菌γ線滅菌済
スパチュラー Thermo Fisher ScientificスパチュラーThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スプーン付のスパチュラーです。 21-401-25BはV字型スプーン付です。
材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientificミニ遠心機Thermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815電源AC110~120V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
高速ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific高速ミニ遠心機Thermo Fisher Scientific
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
恒温器 Thermo Fisher Scientific恒温器Thermo Fisher Scientific
1個
取扱い終了
インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。
対流方式自然対流式設定温度範囲室温+5~75℃温度調節精度±0.2℃(37℃時)温度分布精度±0.7℃(37℃時)扉形式インナーガラスドア付安全装置過熱アラーム電源AC100V・50/60Hz付属品棚板×2
フード付ウォーターバス Thermo Fisher Scientificフード付ウォーターバスThermo Fisher Scientific
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質バス/SUS304、フード/ポリカーボネート安全装置温度過昇防止、空焚防止温度精度温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)温度調整方法PID制御
インキュベーター Thermo Fisher ScientificインキュベーターThermo Fisher Scientific
1個
取扱い終了
水平電気泳動槽 Thermo Fisher Scientific水平電気泳動槽Thermo Fisher Scientific
115,000税込126,500
1個
48日以内出荷から63日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
ブロッティングペーパー Thermo Fisher ScientificブロッティングペーパーThermo Fisher Scientific
9,490税込10,439
1個
6日以内出荷から48日以内出荷
仕様流量(mL):35/分材質コットン100%厚さ(mm)0.83質量(g)183/平方メートル
スライドチェンバー Thermo Fisher ScientificスライドチェンバーThermo Fisher Scientific
40,199税込44,219
1個
93日以内出荷
材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ソーダライムガラス
ブロッティングシステム Thermo Fisher ScientificブロッティングシステムThermo Fisher Scientific
238,800税込262,680
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
タンク式ブロッティング Thermo Fisher Scientificタンク式ブロッティングThermo Fisher Scientific
4,898税込5,388
1個
48日以内出荷から93日以内出荷
バイアル Thermo Fisher ScientificバイアルThermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
容量(mL)20
UV対応マイクロプレート Thermo Fisher ScientificUV対応マイクロプレートThermo Fisher Scientific
1個
欠品中
UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。
仕様DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー材質紫外線透過タイプPS(ポリスチレン)使用温度範囲(℃)-80~40ウェル数96底形状フラットアズワン品番2-1713-01
クライオラベル Thermo Fisher ScientificクライオラベルThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
型番5040-0002ラベルサイズ(mm)25×50アズワン品番2-9183-01
チェーンクランプ Thermo Fisher ScientificチェーンクランプThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
クライオマーカー Thermo Fisher ScientificクライオマーカーThermo Fisher Scientific
3,898税込4,288
1個
欠品中
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2800型番4112-2800
凍結保存ユニット Thermo Fisher Scientific凍結保存ユニットThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
クライオバイアル Thermo Fisher ScientificクライオバイアルThermo Fisher Scientific
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン耐冷温度(℃)-196
スライドグラス Thermo Fisher ScientificスライドグラスThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×25厚さ(mm)1仕様洗浄済、低蛍光材質ソーダライムガラス
Castaloy ムッフ付クランプ Thermo Fisher ScientificCastaloy ムッフ付クランプThermo Fisher Scientific
1個
欠品中
角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。
材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)長さ(mm)(調節可能幅)13タイプフラット規格ASTEM E784、B86規格適合角度調整範囲360°ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19アズワン品番6-404-11
マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientificマイクロタイターチューブ(mBP)用キャップThermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1袋(10個×12袋)
翌々日出荷
8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
延長温度計クランプ Thermo Fisher Scientific延長温度計クランプThermo Fisher Scientific
1個
欠品中
軽量クランプで、6.4~13mmまでのガラス管、もしくは温度計を最大18cmまで離して固定できます。
アズワン品番6-414-01材質亜鉛(ニッケルメッキ)ロッド径(Φmm)11
ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientificディスポーザブルピペット(滅菌)Thermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1ケース(100本×2箱)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
ペレットペッスル Thermo Fisher ScientificペレットペッスルThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1袋(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
フィンピペットスタンド Thermo Fisher ScientificフィンピペットスタンドThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
マイクロピペット Thermo Fisher ScientificマイクロピペットThermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
ニッケルるつぼ ふたのみ Thermo Fisher Scientificニッケルるつぼ ふたのみThermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。
材質ニッケル耐熱温度(℃)800
ニッケルるつぼ Thermo Fisher ScientificニッケルるつぼThermo Fisher Scientific
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
標準ムッフ Thermo Fisher Scientific標準ムッフThermo Fisher Scientific
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
クランプを直角に取り付けられます。
材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム適合パイプ径(Φmm)8~20アズワン品番1-7936-01
ナルゲンチェックバルブ(PE) Thermo Fisher Scientificナルゲンチェックバルブ(PE)Thermo Fisher Scientific
8,998税込9,898
1袋(6個)
翌々日出荷
真空の逆流防止に便利です。 吸引装置の逆止弁として使用できます。 33.9~94.8kPaの吸引圧力にて威力を発揮します。
材質(弁)シリコン仕様ゴム製弁付き、気体用全長(mm)55材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番6-674-01
スクリューキャップ付遠沈管 Thermo Fisher Scientificスクリューキャップ付遠沈管Thermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1ケース(50個×10袋)
翌々日出荷から63日以内出荷