イオン電極Thermo Fisher Scientific6日以内出荷から8日以内出荷
コネクタが防水仕様になっています。
適合機種1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01
強化瓶(PP)Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~
1包(6本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。
2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。
2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
クライオボックスThermo Fisher Scientific翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃)-196~+121℃材質PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能
ALPS5000用 ヒートシール ABシリーズThermo Fisher Scientific¥289,800~税込¥318,780~
1ロール(370m)ほか
7日以内出荷から63日以内出荷
マイクロプレート用のヒートシール、用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意、ロールタイプ
96ディープウェルPPプレート四角ウェルU底 ナチュラルThermo Fisher Scientific¥50,980~税込¥56,078~
1ケース(50包×1個)ほか
93日以内出荷
ミキシング効率に優れたU底、各ウェルには独立したリム付き、低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している、タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現、1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能、大腸菌やイースト菌などの培養に適している、ワーキングボリューム:50~1900 μL/ウェル
pH標準液キットThermo Fisher Scientific5日以内出荷
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本アズワン品番67-6597-37
ORP標準液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-35
Capit-All用 キャップトレイリフター mLThermo Fisher Scientific63日以内出荷
48フォーマットおよび96フォーマットのThermo Scientific Matrix 2DスクリュートップチューブおよびThermo Scientific Nunc スクリュートップチューブのキャップを高い精度で着脱します。
約10秒でラック全体のキャップを一度に着脱
個人差なく同じトルクで均一にキャップを締められる
ラックにチューブを装填したまま開閉(またはリキャップ)が可能
4つのボタンのみのシンプルなユーザーインターフェース
ラックの設置方向、装填されたキャップの傾きや締め付けトルク過剰でないことを、安全機能で確認可能
自動化システムとのインテグレートが可能なオートメーション対応タイプもあります
PTFE/Siセプタム TSシリーズThermo Fisher Scientific¥4,498~税込¥4,948~
1セット(12枚)ほか
5日以内出荷から48日以内出荷
各種バイアル用交換部品PTFE/シリコンセプタム
交換用ディフューザートレイThermo Fisher Scientific6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-05
ステンレスペトリディッシュラックThermo Fisher Scientific6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-11
ステンレステストチューブラックThermo Fisher Scientific6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-10
ステンレススチールカバー GPSSLシリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレスアズワン品番65-4345-14
エコロジーラック 96穴 蛍光グリーン 8680シリーズThermo Fisher Scientific108日以内出荷
エコロジーラック リバーシブル片面に0.2mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、7.9mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光グリーン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3789-83
TrakMates 2Dコードチューブ96 ラック 960本入 BMシリーズThermo Fisher Scientific¥97,980税込¥107,778
1個(960本)
18日以内出荷
2Dチューブに予めキャップ(Dura Seal)が装填されている為、キャップを取り付ける手間が不要Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持ラックタイプ未滅菌※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P & T.P.E●温度耐性:-180℃~121℃アズワン品番65-3804-46
Trak/ScreenMates用セプラシールマット 10枚入 BMシリーズThermo Fisher Scientific18日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品セプラシールマットプレートをチューブに合わせて押すだけで、チューブ1本1本にジャストフィットし、最高の気密性を実現※Screen Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-20℃~121℃アズワン品番65-3804-94
Isotemp PC蓋 TSGPACLシリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
Isotemp用 フード各種
仕様●規格:Isotemp PC蓋 2L用●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-4345-16