2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥5,098~税込¥5,608~
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
メンブレンフィルターユニットThermo Fisher Scientific¥25,980~税込¥28,578~
1ケース(12個)
5日以内出荷から10日以内出荷
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
色(ハウジングカラーコード)レッドメンブレンナイロン
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~
1ケース(300本)ほか
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
マイクロウェルプレートThermo Fisher Scientific¥21,980~税込¥24,178~特価
1ケース(120本)
当日出荷から5日以内出荷
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
角型瓶Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~
1セット(12本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
フィルターユニット受器Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
メディアプラスThermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~
1ケース(12個)
5日以内出荷から24日以内出荷
直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。
クライオボックスThermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
カラークライオボックスThermo Fisher Scientific3日以内出荷から5日以内出荷
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥31,980~税込¥35,178~
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
フルオロヌンクプレートThermo Fisher Scientific¥43,980~税込¥48,378~
1ケース(50本)ほか
5日以内出荷
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
分液ロートスキーブ形Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE足長(mm)(コック下)65
強化瓶Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
活栓付透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific翌日出荷から3日以内出荷
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
角型瓶Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
遠心瓶 PPCO製Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
バッフル付三角フラスコThermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
PMPビーカーThermo Fisher Scientific3日以内出荷から7日以内出荷
ガラスと同様の透明度。優れた耐化学薬品性、耐熱性があり、連続で+150℃での使用、断続で+175℃での使用が可能。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
シリコナイズドチューブThermo Fisher Scientific¥5,998~税込¥6,598~
1セット(250本)ほか
翌々日出荷
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
クライオマーカーセットThermo Fisher Scientific欠品中
クライオチューブやカラーコード、ラベル等に使用可能な極低温耐性ペン(-80℃まで)。
ディスポフェイスシールドThermo Fisher Scientific翌々日出荷
衛生的な使い捨てタイプの保護面です。 頭との接触面はスポンジ製で柔らかく軽量です。
厚さ(mm)0.18寸法(mm)330×190材質(レンズ)ポリエステル
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)Thermo Fisher Scientific¥23,980~税込¥26,378~
1組(280個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~
1組(7個)ほか
3日以内出荷
細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
フィンチップ フレックスThermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~
1箱(960本)ほか
3日以内出荷
省スペースでゴミも減らせるタワー型のリフィルキットです。 ダイアモンド研磨の金型による成型で透明度が高く、液残りが少ないチップです。
広口円筒容器Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
Nalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~
1組(12本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
メジューム瓶Thermo Fisher Scientific6日以内出荷
洗浄用ブラシThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
Nalgene活栓付透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific翌日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
ディスポーザブル試験管Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,178
1組(250本×4箱)
翌々日出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15材質硼珪酸ガラス全長(mm)100胴径(Φmm)16
滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~
1組(200枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
ピペットチップThermo Fisher Scientific3日以内出荷
仕様品質保証:RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー材質PP(ポリプロピレン)
カラースライドボックスThermo Fisher Scientific翌々日出荷
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
洗浄用ブラシThermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~
1箱(12本)
翌々日出荷
フラスコ用トングThermo Fisher Scientific翌々日出荷
アズワン品番6-453-01材質ステンレス(SUS304)適合範囲(mm)Φ26~41