1,636件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー用トング Thermo Fisher Scientificビーカー用トングThermo Fisher Scientific
13,899税込15,289
1個
当日出荷
アズワン品番6-451-02全長(mm)330
ジャンボトング Thermo Fisher ScientificジャンボトングThermo Fisher Scientific
14,300税込15,730
1個
翌々日出荷
アズワン品番6-451-01全長(mm)460
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1ケース(50本×10箱)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1ケース(50本×4箱)ほか
翌々日出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
MBPチップ Thermo Fisher ScientificMBPチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷
pH複合電極 Thermo Fisher ScientificpH複合電極Thermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
ディスポフェイスシールド Thermo Fisher ScientificディスポフェイスシールドThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(24個)
翌々日出荷
頭との接触面はエアーフォームですので、やわらかく、軽量です。
形状かぶり型防災面機能軽量
エレクトロポレーション用キュベット Thermo Fisher Scientificエレクトロポレーション用キュベットThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。
付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
SoftFit L フィルター付チップ -1200μl ラック Thermo Fisher ScientificSoftFit L フィルター付チップ -1200μl ラックThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1本(768本)
5日以内出荷
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。
材質ポリプロピレン・ステンレススチール
滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific滅菌表示付オートクレーブバッグThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1組(200枚)
4日以内出荷
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1箱(1000枚)
翌日出荷
ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.17~0.25入数(枚)100×10箱大きさ22×22mm
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(10本)
3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1組(6個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(10本)
3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
カラースライドボックス Thermo Fisher ScientificカラースライドボックスThermo Fisher Scientific
1,698税込1,868
1個(1個)
翌日出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientificマイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
アズワン品番62-1609-26
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientificマイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズThermo Fisher Scientific
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5
イムノプレート用カバー Thermo Fisher Scientificイムノプレート用カバーThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1箱(100個)
63日以内出荷
イムノプレート用カバー
ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ Thermo Fisher Scientificユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1箱(400個)
63日以内出荷
スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
ホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入 Thermo Fisher Scientificホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(100キット)
63日以内出荷
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
FlipTopバイアル Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアルThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(140個)ほか
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズ Thermo Fisher Scientific90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1箱(25包×20個)
63日以内出荷
表面無処理のペトリディッシュ、サイズは90 mm、材質はポリスチレンで、鏡面仕上げにより高い透明度を実現、微生物培養に適している、ガンマ線滅菌済、EN ISO 24998:2008に準拠して製造
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズThermo Fisher Scientific
3,598税込3,958
1個(500枚)
4日以内出荷
計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。
pH4.01標準液 赤 Thermo Fisher ScientificpH4.01標準液 赤Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1本ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher ScientificQorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1ケース(6本)
5日以内出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
SMART+スモールディスペンスカセット LN40cm Thermo Fisher ScientificSMART+スモールディスペンスカセット LN40cmThermo Fisher Scientific
199,800税込219,780
1セット
63日以内出荷
Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
SMART+スタンダードディスペンスカセット Thermo Fisher ScientificSMART+スタンダードディスペンスカセットThermo Fisher Scientific
209,800税込230,780
1セット
63日以内出荷
Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
クリーニング剤 オイル&グリス向け Thermo Fisher Scientificクリーニング剤 オイル&グリス向けThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1本
63日以内出荷
仕様●オイル&グリス向け用アズワン品番67-6597-55
ROSS pH標準液キット Thermo Fisher ScientificROSS pH標準液キットThermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1キット
5日以内出荷
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、ROSS pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本、クリーニング剤(60mL)アズワン品番67-6597-36
フィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入Thermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1箱(5ラック×54本)
3日以内出荷
Finntip フィルター
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●容量:5mLアズワン品番68-4536-23
フィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入 Thermo Fisher Scientificフィンチップ 未滅菌 3840 1箱 384本×10ラック入Thermo Fisher Scientific
74,980税込82,478
1箱(10ラック×384本)
3日以内出荷
16チャンネルピペット用のチップ チャンネル間隔の狭い16チャンネルピペット向けの肉薄のチップで、384本(16×24)ラック入
60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入 Thermo Fisher Scientific60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(5包×100個)
63日以内出荷
漏れ防止機能付き 積み重ね可能 タブ付きラベル貼付済み
仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済アズワン品番68-1424-21
Fisherbrand 丸形カバーグラス 1oz/PK 1箱 12-541シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 丸形カバーグラス 1oz/PK 1箱 12-541シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1箱(140枚)ほか
93日以内出荷
顕微鏡検査に適した高いスペクトル透過品質と、細かく適応可能な屈折率を備えています。 無色のホウケイ酸ガラス製でさまざまなサイズと厚さをご用意しています。
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(100本)
4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(100本)
6日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
Fisherbrand 丸形カバーグラス 1oz/PK 1箱 12-541シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 丸形カバーグラス 1oz/PK 1箱 12-541シリーズThermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1箱(190枚)ほか
93日以内出荷
顕微鏡検査に適した高いスペクトル透過品質と、細かく適応可能な屈折率を備えています。無色のホウケイ酸ガラス製でさまざまなサイズと厚さをご用意しています。
厚さ(mm)0.13~0.17
スクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入 Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入Thermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1箱(100本)
43日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.2mL●バイアル:褐色●材質:TPX(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-77
Fisherbrand(TM) シリコンラボマット Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) シリコンラボマットThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1枚
欠品中
Fisherbrand(TM) シリコンラボマットは再利用可能で信頼性が高く、リバーシブルで使用できます。丸めてコンパクトに収納可能中程度の酸化性化学物質、濃水酸化ナトリウムなどへの耐薬品性があります121°で15分間オートクレーブ可能洗剤で丸洗いが可能で再利用可能
仕様●サイズ:350×600×2mm●材質:FDA食品グレードシリコン●重さ:693gアズワン品番65-4342-62