1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。
付属品棚板×2 質量(kg)7.2 電源AC100V・50/60Hz 内容積(L)18 定格出力45W 温度精度±0.2℃(37℃時) 温度分布±1.2℃(37℃時) 設定温度範囲17~40℃ 外寸法(mm)260×470×415 アズワン品番2-1688-01 庫内寸法(mm)180×290×310 対流方式強制循環式
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ふ卵器