4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様繰り返しオートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificミスターフロスティー
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器。透明なポリカーボネート製の容器本体。高密度ポリエチレンスクリュークロージャー。ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体) アズワン品番65-4342-44
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
(ハウジングカラーコード)レッド メンブレンナイロン
1ケース(12個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)