商品豆知識
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2987-68
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2986-96
1箱(100本)
¥2,799
税込¥3,079
翌々日出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP
容量(mL)1.5
口径(Φmm)バイアル:6
適合バイアル寸法(mm)12×32
アズワン品番67-2986-98
バイアル透明(メモリ付)
1箱(100本)
¥6,199
税込¥6,819
欠品中
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-52
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番67-2987-82
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:4mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-50
1箱(100本)
¥5,599
税込¥6,159
12日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-13
1箱(100本)
¥3,899
税込¥4,289
翌々日出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-20
1箱(100本)
¥4,099
税込¥4,509
翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-26
1箱(100個)
¥5,899
税込¥6,489
翌々日出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
容量(L)4
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-38
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-47
1セット(4本)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン
容量(μL)300
番号製品番号:6PMCK30LVW
キャップブルー スリット無セプタム
アズワン品番2-3857-23
口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-22
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-24
1箱(100本)
¥45,899
税込¥50,489
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2
材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)2
アズワン品番67-2987-35
1セット(100組)
¥10,590
税込¥11,649
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-51
1ケース(10セット×100本)
¥52,899
税込¥58,189
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2987-70
1箱(100本)
¥5,599
税込¥6,159
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-48
1ケース(10セット×100本)
¥55,999
税込¥61,599
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-57
1ケース(10セット×100個)
¥44,199
税込¥48,619
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:6mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:フラットボトム●サイズ:21.75×38mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:5000本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-38
1ケース(50セット×100本)
¥269,999
税込¥296,999
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-28
1ケース(50セット×100本)
¥904,999
税込¥995,499
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-11
1セット(100組)
¥17,099
税込¥18,809
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2989-57
1ケース(50セット×100個)
¥187,999
税込¥206,799
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:1000本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2
アズワン品番67-2988-96
1ケース(10セット×100本)
¥69,099
税込¥76,009
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-44
1箱(100本)
¥4,099
税込¥4,509
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-18
1箱(100個)
¥14,499
税込¥15,949
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40~120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2989-68
1ケース(50セット×100個)
¥299,999
税込¥329,999
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2988-79
1ケース(10セット×100個)
¥59,399
税込¥65,339
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入
アズワン品番67-2989-45
1ケース(10セット×100個)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:23×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-58
1箱(100本)
¥7,799
税込¥8,579
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:5000個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2989-90
1ケース(50セット×100個)
¥239,999
税込¥263,999
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2989-85
1ケース(50セット×100本)
¥162,999
税込¥179,299
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ