15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 適合バイアル寸法(mm)12×32 アズワン品番67-2986-98 バイアル透明(メモリ付)
1箱(100本)
6,199 税込6,819
翌々日出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-24
1箱(100本)
45,899 税込50,489
4日以内出荷

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1 アズワン品番67-2988-51
1ケース(10セット×100本)
52,899 税込58,189
欠品中

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-29
1ケース(10セット×100本)
390,999 税込430,099
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-10
1ケース(10セット×100本)
417,999 税込459,799
4日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
45,399 税込49,939
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)140×91×56
1箱(5個)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光ピンク●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3789-78
1セット(12個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光オレンジ●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3789-82
1セット(12個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientific4-WAYフリッパーラック
4-WAY フリッパー。ラックのの置き方次第で、様々なチューブが立てられます。50ml×4本、15ml×12本、1.5ml×32本、0.6ml×32本。未滅菌
1個ほか
3,119 税込3,431
7日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオボックス
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
1パック(4個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

識別用の英数字コード付き。積み重ねしやすいデザイン。蒸発防止のために溝のあるデザイン。ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:4ウェル●培養面積:1.96cm2●容量:1.5mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-10
1セット(100枚)
44,980 税込49,478
8日以内出荷

Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアル
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
1箱(600個)
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
仕様冷凍保持時間:1℃を5時間 材質PC 寸法(mm)197×140×190 色(フタ)ゲルなし透明
1個
35,980 税込39,578
81日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光グリーン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3789-86
1セット(12個)
47,980 税込52,778
108日以内出荷