見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源AC100~120V 50/60Hz
温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度±0.5℃(37℃時)
設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)
タイマー最大99時間59分
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック
仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製
アズワン品番65-4345-38
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード