目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE
口内径(Φmm)66
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)66
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
材質本体 LDPE、キャップ PP
キャップタイプ83B
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE
活栓有
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
関連キーワード