23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE 耐用温度(℃)-100~100
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific凍結保存容器
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用 付属品標準フタ、ラック×4 口径(Φmm)215 外径(Φmm)558
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10 質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9 高さ(mm)546 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:55.6 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18 直径(mm)262
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)5 質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6 高さ(mm)462 口径(mm)56 保持期間(日)自然保有可能:33.3 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15 直径(mm)224
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene 広口IP2ボトル
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
1組(12本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器。透明なポリカーボネート製の容器本体。高密度ポリエチレンスクリュークロージャー。ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体) アズワン品番65-4342-44
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Thermo Fisher Scientific褐色細口瓶
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
1組(12本)ほか
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
(ハウジングカラーコード)レッド メンブレンナイロン
1ケース(12個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
(ハウジングカラーコード) グリーン 容量(mL)115 フィルター直径(Φmm)50 メンブレンニトロセルロース
1ケース(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレンSFCA (ハウジングカラーコード)イエロー
1ケース(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificローケーター6プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6 質量(kg)満:190、空:56.7 高さ(mm)1003 口径(mm)215 外径(mm)660 保持期間(日)176 消費量(L/日)0.99
1個
929,800 税込1,022,780
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificローケーター4プラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4 質量(kg)満:141、空:51.7 高さ(mm)1003 口径(mm)215 外径(mm)558 保持期間(日)122 消費量(L/日)0.99
1個
819,800 税込901,780
7日以内出荷

Thermo Fisher ScientificローケーターJrプラス
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61 セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4 質量(kg)満:75.3、空:34.4 高さ(mm)733 口径(mm)215 外径(mm)558 保持期間(日)74 消費量(L/日)0.85
1個
749,800 税込824,780
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientificミスターフロスティー
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理に。プローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り。冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能。直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)。設定
仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可) アズワン品番65-4344-70
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

Thermo Fisher Scientificクライオクロー
凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します。画像の蓋は含まれません
長さ(mm)挿入可能部分:900 アズワン品番63-3324-64
1個
41,980 税込46,178
25日以内出荷

Thermo Fisher ScientificThermo・Bio-CANE用台車
凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車
アズワン品番63-3324-70
1個
94,980 税込104,478
41日以内出荷

Thermo Fisher Scientificフタ付きコンテナ
リユースも可能な容器です。 中身が見えやすいHDPE製で、検体保存に適しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 容量(mL)946 アズワン品番7-2975-01
1箱(100個)
35,980 税込39,578
93日以内出荷