SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します。4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます。細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)。メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されます。バッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付き
アズワン品番65-4344-77
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理に。プローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り。冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能。直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)。設定
仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)
アズワン品番65-4344-70
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
仕様●規格:2ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)
アズワン品番65-4344-71
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計。冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。ワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしています。Hi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他の
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計
アズワン品番65-4344-80
1個
¥107,800
税込¥118,580
6日以内出荷
21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。100万を超える温度観測を保存できます。記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を
仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付
アズワン品番65-4344-75
1個
¥109,800
税込¥120,780
93日以内出荷
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)。ISO/IEC17025準拠校正証明書付。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計
アズワン品番65-4344-81
1個
¥107,800
税込¥118,580
6日以内出荷
関連キーワード