「冷凍庫 超低温」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計。冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。ワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしています。Hi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい
21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません。最大10個の固有のアラームイベントを保存します。100万を超える温度観測を保存できます。記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を
仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付
アズワン品番65-4344-75
1個
¥109,800
税込¥120,780
93日以内出荷
保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ。最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。-196℃までの超低温用途向けの極低温保護。高性能のサーマルインナーライニングが手から湿気を逃がし、長期間快適さを維持します。CECatのEU基準を満たすことが安全に認定されています。III:EN 511、EN 388、EN 420。アプリケーション:ドライアイスの取り扱い、低温および超低温冷凍庫、密閉型極低温システム通気性のあるドライな裏地
仕様●色:青●規格:S/エルボー
アズワン品番65-4342-20
1双
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ。最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。-196℃までの超低温用途向けの極低温保護。高性能のサーマルインナーライニングが手から湿気を逃がし、長期間快適さを維持します。CECatのEU基準を満たすことが安全に認定されています。III:EN 511、EN 388、EN 420。アプリケーション:ドライアイスの取り扱い、低温および超低温冷凍庫、密閉型極低温システム通気性のあるドライな裏地
仕様●色:青●規格:M/リスト
アズワン品番65-4342-23
1双
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
関連キーワード