22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
1セット(12本)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合 アズワン品番65-4343-41
1セット(24本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル。フィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:1000mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511)に適合 アズワン品番65-4343-44
1セット(12本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96 容量(μL)最大400 規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠 滅菌
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
1ケース(75本)ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-35
1セット(12個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:250mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-32
1セット(12個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
1セット(12個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-40
1セット(12個)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
1セット(12個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-38
1セット(12個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-31
1セット(12個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-37
1セット(12個)
16,880 税込18,568
10日以内出荷

Thermo Fisher Scientificボトルトップフィルタ
33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
1組(12個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。
滅菌γ線滅菌済
1ケース(12個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様●ボディーカラー:グレー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ステンレス●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能
仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)