69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific標本容器
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)約120
1箱(100個)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可 材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-40~+121
1袋(4個)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP 耐熱温度(℃)121まで オートクレーブの可否
1個(1個)
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)135℃
1包(6本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
1個ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)66
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE 目盛
1本ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
滅菌済(SAL10-6) 有効期限4年
1組(7個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
1セット(4本)
8,798 税込9,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500 材質本体 PPCO、キャップ PP 遠心加速度最大:13700×g
1セット(4本)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250 材質本体 FEP、キャップ ETFE 遠心加速度最大:4000×g
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイ
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE 目盛 キャップタイプ83B 口内径(Φmm)64
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様繰り返しオートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1箱(12本)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30 材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) キャップタイプ20 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Thermo Fisher Scientific2107広口試薬瓶
非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP) 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(4本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Thermo Fisher Scientific1600細口試薬瓶(FEP製)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60 材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず) キャップタイプ20 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm アズワン品番65-4341-78
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
容量(L)4 材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能 キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1ケース(12本)
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトル
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)64
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)