292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific洗浄瓶
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)LDPE
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE 耐用温度(℃)-100~100
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP 耐熱温度(℃)121まで オートクレーブの可否
1個(1個)
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgeneエコノミーPE瓶(広口)
中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体:HDPE 蓋:PP 容量(mL)500 使用温度(℃)-100~120 口内径(Φmm)44 胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168 アズワン品番64-5229-75
1箱(48本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Thermo Fisher Scientificデュワー瓶
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific褐色細口瓶
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
1組(24本)
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250 材質本体 FEP、キャップ ETFE 遠心加速度最大:4000×g
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(12個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)
6,598 税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific標本容器
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)約120
1箱(100個)
9,498 税込10,448
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口褐色試薬瓶
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(2本)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様繰り返しオートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
6,598 税込7,258
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific1600細口試薬瓶(FEP製)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1箱(12本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 容量(μL)300 番号製品番号:6PMCK30LVW キャップブルー スリット無セプタム アズワン品番2-3857-23 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-26
1箱(100個)
5,899 税込6,489
翌々日出荷

液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1ケース(12本)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)