カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(80)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(168)
  • サンプラテック(92)
  • Thermo Fisher Scientific
  • 三商(71)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(50)
  • SIBATA(柴田科学)(45)
  • DURAN(45)
  • コクゴ(40)
  • 旭製作所(39)
  • ブランドをもっと見る

「容器 1000ml」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientificガラスメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から13日以内出荷
遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
強化瓶 Thermo Fisher Scientific強化瓶Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,298税込6,928
1ケース(6本)
5日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000材質本体 LDPE、キャップ PP高さ(mm)キャップ付:216目盛キャップタイプ38-430口内径(Φmm)27本体外径(Φmm)91
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1セット(4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific褐色細口瓶Thermo Fisher Scientific
5,098税込5,608
1組(12本)ほか
4日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
角型瓶 Thermo Fisher Scientific角型瓶Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1セット(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
2107広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific2107広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1箱(4本)
7日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific広口円筒容器Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1組(4個)
3日以内出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene ポリカーボネート細口瓶Thermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1個ほか
3日以内出荷
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1箱(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1600細口試薬瓶(FEP製) Thermo Fisher Scientific1600細口試薬瓶(FEP製)Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
フッ素樹脂製広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,098税込3,408
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2125強化瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2125強化瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1ケース(2本)ほか
7日以内出荷
丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
試料保存容器 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
2,398税込2,638
1箱(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1箱(12本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。<br />中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。<br />-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。<br />オートクレーブ可能です。<br />本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1箱(72本)ほか
7日以内出荷
液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(72本)ほか
5日以内出荷から96日以内出荷
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific角型培地瓶(PETG製・滅菌済)Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578特価
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
Fisherbrand セーフコート褐色細口瓶 FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand セーフコート褐色細口瓶 FBシリーズThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1セット(12本)
6日以内出荷から8日以内出荷
2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1箱(72本)ほか
7日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1組(6個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。<br />膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Fisherbrand(TM) 7mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 1本×1000本入 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 7mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 1本×1000本入Thermo Fisher Scientific
96,980税込106,678
1セット(1000本)
6日以内出荷
<br />容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼クロージャー:プラスチック●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:17×54mm●容量:7mL●包装タイプ:シュリンクラップトレイアズワン品番65-4342-25
インサート 0.2mL 高品質ガラス 脚なし 6×31mm 1000本入 Thermo Fisher Scientificインサート 0.2mL 高品質ガラス 脚なし 6×31mm 1000本入Thermo Fisher Scientific
53,399税込58,739
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
<br />高性能および不活性さをより追求される方に適しています。<br />クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。<br />微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。<br />最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.2mL●材質:高品質ガラス●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-48
Nalgene強化ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
スクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
52,899税込58,189
1ケース(10セット×100本)
予約販売
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。<br />あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。<br />また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。<br />UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-51
Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene 広口IP2ボトルThermo Fisher Scientific
6,998税込7,698
1組(12本)ほか
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
42,099税込46,309
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。<br />クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。<br />微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。<br />最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-06
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら