広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
広口円筒容器Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
洗浄瓶Thermo Fisher Scientific当日出荷から5日以内出荷
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~
1ケース(12本)
5日以内出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific¥7,298~税込¥8,028~
1ケース(12本)
5日以内出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~
1箱(72本)ほか
5日以内出荷から96日以内出荷
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Nalgene 広口IP2ボトルThermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~
1組(12本)ほか
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
2107広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~
1箱(12本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific¥5,498~税込¥6,048~
1ケース(12本)
7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に準拠。
米国薬局方(USP)の光透過性基準に適合。
出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
容量(mL)60材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ28材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~
1箱(72本)ほか
7日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。
サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
品番2122-0010と同デザイン。
本体にハンドグリップが成形済。
乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。
省スペースの角型。
出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
強化瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
2125強化瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~
1ケース(2本)ほか
7日以内出荷
丈夫で肉厚な広口瓶。
液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。
他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific¥5,098~税込¥5,608~
1箱(12本)ほか
7日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
Nalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。