広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10
質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9
高さ(mm)546
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:55.6
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18
直径(mm)262
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード