周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96
容量(μL)最大400
規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠
滅菌済
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付
材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE
キャップタイプ83B
口内径(Φmm)66
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
色(ハウジングカラーコード) グリーン
容量(mL)115
フィルター直径(Φmm)50
メンブレンニトロセルロース
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ。光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適。セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様●ワイプサイズ:152×228mm●タイプ:ドライ(100%ピュアな脱イオン水)●材質:セルロース、ポリエステル混合●色:ホワイト●滅菌済
アズワン品番65-4342-59
1セット(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ。光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適。セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様●規格:脱イオン水●ワイプサイズ:152×228mm●タイプ:ウェット●材質:セルロース、ポリエステル混合●色:ホワイト●滅菌済
アズワン品番65-4342-60
1セット(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
関連キーワード