細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
耐冷温度(℃)-196
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用
付属品標準フタ、ラック×4
口径(Φmm)215
外径(Φmm)558
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器。透明なポリカーボネート製の容器本体。高密度ポリエチレンスクリュークロージャー。ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)
アズワン品番65-4342-44
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード