7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
1セット(6個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1 材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン 目盛
1セット(6本)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1 材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン 目盛
1セット(6本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm アズワン品番65-4341-78
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm アズワン品番65-4341-73
1個
769 税込846
8日以内出荷