12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific6149コネクターキット
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP) 材質(ナット)アセタール(ACL) 材質(ガスケット)シリコンポート
1ケース(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトル
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)64
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE) 付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付 仕様オートクレーブ可能
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)66
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
1セット(10本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイ
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE 目盛 キャップタイプ83B 口内径(Φmm)64
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE 目盛
1本ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)