359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)125
1組(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)125 厚さ(mm)0.05 仕様口締めバンド付き
1箱(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用 材質スチール(エポキシコート) サイズ127×85×216mm アズワン品番62-1609-12
1個
12,298 税込13,528
当日出荷

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)125
1箱(200枚)ほか
9,398 税込10,338
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。
材質ポリプロピレン・ステンレススチール
1個
19,498 税込21,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L 付属品口締め用ワイヤータイ 材質PP 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)480×580 入数(枚)200 耐熱温度(℃)125(最高温度140
1組(200枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷





滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
2,598 税込2,858
当日出荷

Thermo Fisher Scientific4面チューブラック
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
1セット(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000本)
2,598 税込2,858
当日出荷

Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトル
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)64
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)100~1000
1箱(100本×8ラック)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)13
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分) 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4 青/緑/ピンク/黄/橙 滅菌オートクレーブ可能
1セット(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷

サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。 ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。 8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます。 121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。
材質チューブ・ラック/PP、キャップ/LDPE 容量(mL)1.2 耐用温度(℃)-80~121
1パック(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific6149コネクターキット
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP) 材質(ナット)アセタール(ACL) 材質(ガスケット)シリコンポート
1ケース(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)66
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mL アズワン品番65-4342-64
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP 耐熱温度(℃)121まで オートクレーブの可否
1個(1個)
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

Thermo Fisher Scientificオークリッジ遠沈管
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g 材質本体/PPCO キャップ/PP 半透明 容量(mL)28 規格細胞無毒性 USP ClassⅥ 滅菌オートクレーブ可 入数10本
1箱(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
1個ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフィンチップ
全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。
仕様オートクレーブ滅菌:可 長さ(mm)150 容量(mL)1~10 カラーコードレッド 入数100本/袋
1袋(100本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。
材質ポリカーボネート 規格No.3148用
1ケース(6本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
1ケース(10本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC 使用範囲0~130℃
1セット(10本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
材質本体:FEP キャップ:ETFE
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
1セット(10本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)