12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様繰り返しオートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC 材質活栓・キャップ:PP 目盛 材質(アダプター)HDPE
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品番2122-0010と同デザイン。 本体にハンドグリップが成形済。 乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。 省スペースの角型。 出し入れのしやすい広口タイプ。
容量(L)4 材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) キャップタイプ100 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1ケース(12本)
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)