ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
色青/緑/ピンク/黄/橙
滅菌オートクレーブ可能
1セット(5個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(ストリップ)。8チューブごとのキャップマットの取り外しに最適。※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃
Trak/ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ用エンプティ(空)ラック。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)。ラッチ式のラック(96本、8×12列)で、フタを閉めた後左右のノッチでロックします。未滅菌。※商品は空ラックのみの包装です。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。ScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。ScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ。0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブ。ThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意。ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3804-80
1個(960本)
¥20,559
税込¥22,615
18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(スタンダード)。96チューブ、1プレートごとのキャップマットの取り外しに最適。※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(セパレート)。8チューブまたは、切り離しての1チューブごとのキャッピングに最適。※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃
アズワン品番65-3804-86
1個(240本)
¥11,139
税込¥12,253
18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ。ポリプロピレンストレージチューブ。Screen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプション。Screen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
関連キーワード