「試験管台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始。強い力でチューブを押し付ける必要なし。堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ。3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない。標準ミキシングカップが付属。チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップ
アズワン品番65-4343-94
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル
寸法(mm)137×266×114
質量(kg)3.98
回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500
電源120V、50/60Hz、0.25A
運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチ
アズワン品番62-1609-23
タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)
軌道直径(mm)3.5
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
アズワン品番62-1609-26
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A
アズワン品番65-4343-98
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
関連キーワード