73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
1ケース(300本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
1ケース(500本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP 滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
1箱(500本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50個×10袋)
45,980 税込50,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可 材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-40~+121
1袋(4個)
8,398 税込9,238
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificミニ遠心機
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000 最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定) 付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック 寸法(mm)128×153×104 質量(g)815 電源AC110~120V・50/60Hz 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷


Thermo Fisher Scientific高速ミニ遠心機
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12 寸法(mm)171×203×114 質量(kg)1.4 電源AC100~240V・50/60Hz タイマー最大30分 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500 材質本体 PPCO、キャップ PP 遠心加速度最大:13700×g
1セット(4本)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250 材質本体 FEP、キャップ ETFE 遠心加速度最大:4000×g
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
1セット(4本)
8,398 税込9,238
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(2本)
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。
材質ポリカーボネート 規格No.3148用
1ケース(6本)
7,198 税込7,918
5日以内出荷



遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC 使用範囲0~130℃
1セット(10本)
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
材質本体:FEP キャップ:ETFE
1セット(2本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)呼称:35 材質本体:PPCO キャップ:PP 外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
1セット(10本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
1ケース(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
1セット(10本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。
材質PP
1セット(20個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
1セット(10本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(500本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A アズワン品番65-4343-98
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1 材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン 目盛
1セット(6本)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1 材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン 目盛
1セット(6本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
1セット(6個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
1セット(500個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
1箱(400個)
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
商品タイプ自立型 材質(キャップ)HDPE キャップタイプ外ネジ 材質(本体)PP
1ケース(250個)ほか
29,880 税込32,868
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフィッシャーチューブ
プラグシールタイプのキャップが付いた、コニカル底の透明チューブです。キャップはコンタミネーションと蒸発を最小に抑える構造です。遠心分離中のガスの失活による電解質バランスの変動を最小に抑えます。
容量(mL)1 材質ポリスチレン 寸法(mm)13.7×55 アズワン品番62-1609-44
1箱(500本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
容量(mL)15 材質(本体)PP キャップタイプ外ネジ 材質(キャップ)HDPE 寸法(Φ×mm)33.0×47 商品タイプ自立型
1ケース(75個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3777-03
1セット(10個×1000本)
74,980 税込82,478
108日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:25,000xg アズワン品番65-3777-01
1セット(10個×500本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:26,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3776-98
1セット(10個×500本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブロック付。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。セーフティロック機能。フタの開閉が容易。滅菌済。個別包装
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:24,000xg アズワン品番65-3777-09
1セット(5個×500本)
39,980 税込43,978
108日以内出荷