各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可
材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-40~+121
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1
材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛無
1セット(6本)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1
材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
目盛無
1セット(6本)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード