フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)
容量(mL)2000
高さ(mm)245(キャップ付)
口内径(Φmm)24
本体外径(Φmm)121
アズワン品番62-1611-01
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)
口内径(Φmm)24
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。低い不純物レベル。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。個別包装
材質本体/PFA、キャップ/PFA
色透明
関連キーワード