カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • BRAND(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • PROST's(6)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • Socorex(ソコレックス)(4)
  • Whatman(ワットマン)(8)
  • アズワン(17)
  • エフスリィー(6)
  • コスモ石油(7)
  • サトーパーツ(7)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(4)
  • ナリカ(5)
  • マスプロ電工(4)
  • リオン(4)
  • 千代田通商(10)
  • 岩崎電気(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-03ml」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランスファーピペット 7.4ml 728NLシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 7.4ml 728NLシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(10個×250本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:5.0ml、1.0ml刻み。
    仕様●2500本(10×250pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):13.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):7.4ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):19回アズワン品番65-3785-60
  • ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
  • ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥65,980税込¥72,578
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
  • スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長 Thermo Fisher Scientific

    スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長

    Thermo Fisher Scientific
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
  • スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長 Thermo Fisher Scientific

    スタンダードディスペンスカセット(5~2,500μL)チューブ長

    Thermo Fisher Scientific
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セットほか
    24日以内出荷から63日以内出荷
    緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能
    仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
  • Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5個)
    93日以内出荷
    同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ
    仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-94
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(20パック×10個)
    欠品中
    。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パックアズワン品番65-4342-95
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 25mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 25mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(20パック×10個)
    欠品中
    角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
  • Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1セット(20パック×10個)
    欠品中
    角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
    仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パックアズワン品番65-4342-96