カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOURNS(2)
- 宮本理研工業(2)
- アズワン(1)
- サトーパーツ(1)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- 千代田通商(1)
- コスモ石油(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ALPINE(1)
- GILSON(ギルソン)(1)
- カナテクス(1)
- TROLEX(1)
エコロジープロダクト
「10-03ml-h」の検索結果

フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
加湿器 スチームファン式加湿器 大型 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L
YAMAZEN(山善)¥29,880税込¥32,8681台当日出荷オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器。タンクに水を直接注げる上部給水型。◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)。◇加湿量:1500ml/h(強)、1000ml/h(中)、500ml/h(弱)。◇連続加湿時間:約10時間(強運転時)。◇適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳。◇水タンク容量:約15L。◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ。◇マグネットプラグ採用。◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定。◇切タイマー:1h/2h/4h。◇チャイルドロック搭載用途乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー 事務所 学校 選挙質量(kg)7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200タンク容量(L)約15コード長さ(m)電源/約1.5安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ適合床面積木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳保証期間1年連続加湿時間(時間)約10(強運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)切タイマーあり(1/2/4時間)
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
BMWミニ用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ミニ[H19/2~H20/9(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S)、ミニ クラブマン[H20/3~H20/9](ML16,MM16)、ミニ[H20/9~H22/10(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S,SU16,SV16)、ミニ クラブマン[H20/9~H22/10](ML16,MM16,XF16,ZG16)、ミニ コンバーチブル[H21/4~H22/10](MR16,MS16,ZN16,ZP16)、ミニ[H22/10~H26/4(ハッチバック)](SR16,SU16,SV16,JCWGP)、ミニ クラブマン[H22/10~H26/9](ZF16,ZG16,MHJCW)、ミニ コンバーチブル[H22/10~H26/9](ZN16,ZP16,MRJCW)、ミニ クーペ[H23/12~H26/9](SX16,SX16S,SXJCW)、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9](SY16,SY16S,SYJCW,SYJCWR)構成部品パネル、ブラケット、カバー、コネクター(16P)、アンテナ変換コード、配線コード、インビーダンス変換器、スピーカーユニット、その他適合メーカーBMWミニ
充電式ピペット マクロマン
GILSON(ギルソン)¥73,999税込¥81,3991本当日出荷1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個セット内容パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個質量(g)205バッテリー容量(Ah)2.8分注速度8段階アズワン品番64-7658-80オートクレーブの可否可操作方式電動容量範囲(mL)1~100
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML
BOURNS¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
コスモ ECOディーゼル快星
コスモ石油(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機
シャープ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
ツィーター取付けキット(ワゴンR他)
ALPINE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A
宮本理研工業¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kgアズワン品番68-2004-77
EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付
アズワン¥114,800税込¥126,2801個15日以内出荷カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。校正証明書JCSS校正
データロガー付粉塵モニターXD1+ 粉塵暴露ロガー
TROLEX¥439,800税込¥483,7801台欠品中労働者の粉塵暴露監視 指定した、ばく露レベルで電子音とLEDの点滅及びバイブレーションでアラームを発します。 小型かつ軽量のため自由に作業を行うことができます ウェアラブルで使いやすく、コスト効率に優れたデバイスであり、安全管理の方法を変えることができるリアルタイムの粉塵モニターです仕様●サイズ:H112×W64×D25mm●微粒子:PM1,PM2.5,PM4.25,PM10●検知範囲:0~150mg/m3●密度範囲:0.8~8.0g/mL●メモリー数:1GB(10秒間隔で6ケ月)●ロギング間隔:10秒から60秒に1回(自在選択)●微粒子精度:±10%●使用電源:充電式8.2Whリチウム電池●電池寿命:16時間(フル充電)●重量:約205gアズワン品番68-4132-07