カテゴリ
- 制御機器(12)
- 自動車純正部品(12)
- バイク部品(8)
- メカニカル部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- バイク純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(5)
- Geometric Future(3)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- SIEMENS(3)
- SMC(2)
- アズワン(2)
- カネミツ(2)
- コクヨ(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- トヨタ(8)
- 三菱電機(2)
- 岩田製作所(1)
- 廣杉計器(4)
- 日本オイルポンプ(4)
- 東芝ライテック(5)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2505-003」の検索結果
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134819-260929-02.jpg)
ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P
Geometric Future¥8,998税込¥9,8981式8日以内出荷「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供適合パワーインターフェイス:4-PIN材質PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)出力(W)ARGB:1.45電流(A)ARGB:0.29電圧(V)ARGB:5本体質量(g)146回転数ファン:2000 (max)(RPM)本体サイズ(mm)(H)120 × (W)120 × (L)25モーター電圧(V)12騒音レベル(dB(A))ノイズ:35.06 (max)LEDインターフェイス:3-PINモーター電流(A)0.32![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134810-260929-02.jpg)
ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P
Geometric Future¥8,998税込¥9,8981式8日以内出荷「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供適合パワーインターフェイス:4-PIN材質PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)出力(W)ARGB:1.45電流(A)ARGB:0.29電圧(V)ARGB:5本体質量(g)146回転数ファン:2000 (max)(RPM)本体サイズ(mm)(H)120 × (W)120 × (L)25モーター電圧(V)12騒音レベル(dB(A))ノイズ:35.06 (max)LEDインターフェイス:3-PINモーター電流(A)0.32
鋼製プレート
ナベヤ¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2505SA-3P-C5Z6
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】450【最大】502ボール径(Φmm)3.969リード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】25【谷径】21.4【長さ(L0)】733【長さ(La)】600【長さ(Lt)】570ねじれ方向右
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)
SMC(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)19使用流体圧縮空気
CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
ワッシャー
岩田製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEビーカー Thermoteck
Cowie Technology¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から12日以内出荷ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン使用温度範囲-269~+260℃
BRAKING HO09RID
BRAKING¥13,980税込¥15,3781個欠品中カスタムの定番、WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能なディスクローターでありながら、リーズナブルな価格帯で入手可能。純正リプレイスメントとしても使用でき、リア専用に設計されています。適合車種XR600R(91-99) リア専用XR400R(05-08) ※ 競技用モデル リア専用 XR400 Motard(07) [XR4007_ND08] リア専用XR400 Motard(08) [XR4008_ND08] リア専用XR400 Motard(05) [XR4005_ND08] リア専用CRM250AR(97) [CRM250ARV J_MD32] リア専用CRM250AR(98) [CRM250ARW 2J_MD32] リア専用CRM250AR(98) [CRM250ARW J_MD32] リア専用CRM250R(93) [CRM250RP-2_MD24] リア専用CRM250R(94) [CRM250RR_MD24] リア専用CRM250R(94) [CRM250RR 2_MD24] リア専用CRM250R(93) [CRM250RP_MD24]リア専用XL250 DEGREE(95) [XL250S_MD26] リア専用XLR250 BAJA(94) [XLR250R3R-R2_MD22] リア専用XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N-2_MD22]リア専用XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N_MD22] リア専用XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M-2_MD22] リア専用XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M_MD22] リア専用XLR250R(92) [XLR250RN-2_MD22] リア専用XLR250R(92) [XLR250RN_MD22]リア専用XLR250R(91) [XLR250RM-2_MD22] リア専用XLR250R(91) [XLR250RM_MD22]リア専用XLR250R(93) [XLR250RP_MD22] リア専用XLR250R(94) [XLR250RR_MD22] リア専用XR250(05) [XR2505 4J_MD30]リア専用XR250(05) [XR2505 J_MD30] リア専用XR250(06) [XR2506 4J_MD30] リア専用XR250(06) [XR2506 J_MD30] リア専用XR250(07) [XR2507 4J_MD30] リア専用XR250(07) [XR2507 J_MD30] リア専用XR250 BAJA(96) [XR2503T J_MD30] リア専用XR250 BAJA(03) [XR25033 J_MD30] リア専用XR250 BAJA(00) [XR2503Y_MD30] リア専用XR250 BAJA(98) [XR2503W-2 2J_MD30]リア専用XR250 BAJA(98) [XR2503W J_MD30] リア専用XR250 BAJA(97) [XR2503V J_MD30] リア専用XR250 BAJA(96) [XR2503T-2 2J_MD30] リア専用XR250 BAJA(95) [XR2503S-2 2J_MD30] リア専用XR250 BAJA(95) [XR2503S J_MD30] リア専用XR250 BAJA(97) [XR2503V-2 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(07) [XR2507 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(07) [XR2507 YA_MD30] リア専用XR250 Motard(07) [XR2507 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(06) [XR2506 YA_MD30] リア専用XR250 Motard(06) [XR2506 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(05) [XR2505 YA_MD30] リア専用XR250 Motard(05) [XR2505 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(05) [XR2505 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(03) [XR2503 5J_MD30] リア専用XR250 Motard(03) [XR2503 2J_MD30] リア専用XR250 Motard(06) [XR2506 2J_MD30] リア専用SL230(99) [SL230 X_MD33] リア専用SL230(04) [SL230 4_MD33] リア専用SL230(01) [SL230 1_MD33] リア専用SL230(98) [SL230 W_MD33] リア専用SL230(97) [SL230 V2_MD33] リア専用SL230(97) [SL230 V_MD33]リア専用XR230(05) [XR2305 2J_MC36] リア専用XR230(05) [XR2305 J_MC36] リア専用XR230(07) [XR2307_MD36] リア専用XR230(08) [XR2308_MD36] リア専用XR230(09) [XR2309_MD39]リア専用XR230 Motard(08) [XR2308 3J_MD36] リア専用
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥8,298~税込¥9,128~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応![ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706919-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)
GB[制御機器]¥89税込¥981袋3日以内出荷ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×3、メスコンタクト×3、オスハウジング×1、メスハウジング×1
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)




シャツ 兼用 長袖
住商モンブラン¥4,498税込¥4,9481枚3日以内出荷住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、柔らかなカラーに、タウンウェアの要素を取り入れたナチュラル&スィートなデザイン種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65/綿35生地性能形態安定袖丈長袖


事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザインで、女性らしいシルエットを演出する七分袖オーバーブラウスです。胸元の飾りリボンはスナップで簡単に着脱でき、シーンに合わせたアレンジが可能です。袖口には上品な配色アクセントを施し、紺にはプラチナシルバー、黒にはシャンパンゴールドを採用しています。両脇の腰ポケットはリボン風デザインで、可愛らしさと実用性を両立。上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材で、快適な着心地です。2色展開(紺・黒)で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮した事務服です。用途接客・オフィス事務向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・左胸取り外しリボン付き・両腰ポケット・脇下消臭テープ・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT LUXE/ リサイクル・ニット リュクス
フォークオイルシール Φ45
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45
iQ Monozukuri 工程リモート監視
三菱電機¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷構成機器【GOT】いずれか1台GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD, GT2107-WTBD, GT2107-WTSD, GT2104-RTBD, GT2104-PMBD, GT2103-PMBD【エンジニアリングソフトウェア】表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3/SW1DND-GTWK3-JC 日本語版、サイトライセンス品注/SW1DND-GTWK3-JCZ 日本語版、グレードアップ専用品(お手持ちの標準ライセンス品をサイトライセンス品へグレードアップ)/SW1DND-GTWK3-EC 英語版、サイトライセンス品【GT SoftGOT2000用ライセンスキー】USBポート用のGT SoftGOT2000用ライセンスキー GT27-SGTKEY-U対応OSWindows 11 (Home、Pro、Enterprise、Education) (64ビット版) ・Windows 10 (Home、Pro、Enterprise、IoT Enterprise 2016 LTSB) (64ビット版)構成工程リモート監視設定ツール/iQ Monozukuri工程リモート監視GT SoftGOT2000用テンプレートプロジェクト/データ転送ツールメモリー8GB以上使用CPUWindows 11: 2.3GHzかつ2コア、i3以上の64ビット Intel互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC) (推奨3.0GHz 4コア以上) 注6Windows 10: 2.3GHzかつ2コア、i3以上のIntel互換プロセッサ (推奨3.0GHz 4コア以上)言語表示日本語、英語、中国語簡体字パソコン動作環境Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ・MELIPC (MI5122-VW、MI3321G-W、MI3315G-W)USBポート1ch以上 (GT SoftGOT2000用ライセンスキー (GT27-SGTKEY-U) 装着用)ストレージ20GB以上 (インストール時)/5GB以上 (実行中)ライセンス数1Ethernetポート1ch以上 (GOT接続用)
エコクリン
ミッケル化学(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(5kg×3本)5日以内出荷生分解性98.8%を実現した環境対応型の洗剤です。溶剤非含有で材質を傷めず、石材床にも使用できます。 シックハウス症候群原因物質や環境ホルモンを使用していません。 幅広い希釈倍率と材質にやさしい処方により、場所を選ばずあらゆる素材に対応。 中性・溶剤非含有のため素材へのダメージを抑えられます。 <3つの効果で清掃業務に革命を起こします> 【環境】 ・下水に流れても、微生物が98.8%まで分解 ・環境ホルモンや届出義務のある化学物質を含まない ・中性で無色、無臭 【清掃】 ・場所を選ばずあらゆる素材に対応 ・広い希釈倍率で使用可 ・拭き上げ、リンス作業の簡略化 【コスト】 ・抜群のコストパフォーマンス ・作業効率のアップ用途科学床、石材床、木床等の表面洗剤。カーペットのシミ抜き。金属、ガラス面などの汚れ落とし、什器の汚れ落とし。他。














![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134819-260929-02.jpg)




![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134810-260929-02.jpg)













![ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706919-251222-02.jpg)