高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)LDPE
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP
オートクレーブの可否滅菌可
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE
耐用温度(℃)-100~100
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.7mL●バイアル:透明(濃縮用)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-25
1箱(100本)
¥56,099
税込¥61,709
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)、スリット●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-08
1セット(100組)
¥17,999
税込¥19,799
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-12
1セット(100組)
¥17,999
税込¥19,799
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-11
1セット(100組)
¥17,099
税込¥18,809
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-06
1セット(100組)
¥17,599
税込¥19,359
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-10
1セット(100組)
¥18,199
税込¥20,019
4日以内出荷
。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-05
1セット(100組)
¥16,699
税込¥18,369
8日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)、スリット●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-07
1セット(100組)
¥17,099
税込¥18,809
4日以内出荷
。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。LC、GC用の認証付きバイアルキットです。バイアルとキャップが技術的問題や性能上の問題を生じないことを保証するため、LC-UVを使用して検査。最大15項目の重要な物理的仕様について検査を実施、認証を行なっています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2987-90
1セット(100組)
¥14,499
税込¥15,949
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。LC、GC用の認証付きバイアルキットです。バイアルとキャップが技術的問題や性能上の問題を生じないことを保証するため、LC-UVを使用して検査。最大15項目の重要な物理的仕様について検査を実施、認証を行なっています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2987-92
1セット(100組)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2
材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)2
アズワン品番67-2987-35
1セット(100組)
¥10,590
税込¥11,649
6日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:4mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-51
1箱(100本)
¥6,599
税込¥7,259
7日以内出荷
。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:4mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-50
1箱(100本)
¥5,599
税込¥6,159
12日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキッ
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:グレー●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-38
1セット(100組)
¥15,299
税込¥16,829
4日以内出荷
。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-39
1セット(100組)
¥10,690
税込¥11,759
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-22
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.2mL●バイアル:褐色●材質:TPX(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2987-77
1箱(100本)
¥10,980
税込¥12,078
43日以内出荷
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器。透明なポリカーボネート製の容器本体。高密度ポリエチレンスクリュークロージャー。ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)
アズワン品番65-4342-44
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-44
1箱(100本)
¥19,299
税込¥21,229
12日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-47
1箱(100本)
¥6,599
税込¥7,259
5日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-13
1箱(100本)
¥3,899
税込¥4,289
12日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-24
1箱(100本)
¥45,899
税込¥50,489
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ