カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
    • びん/容器類(10)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(66)
  • 瑞穂化成工業(37)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • エスコ(44)
  • サンプラテック(18)
  • TRUSCO(88)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(24)
  • トスロン(7)
  • 三宝(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(192)
  • サンコー(三甲)(32)
  • 三商(27)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • ユニコントロールズ(18)
  • ケニス(16)
  • SMC(15)
  • TARSONS(14)
  • セキスイ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10l 容器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arctic Express CY50900シリーズ Thermo Fisher ScientificArctic Express CY50900シリーズThermo Fisher Scientific
289,800税込318,780
1個
61日以内出荷
凍結資試料の安全な移送が可能です液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
デュワー瓶 Thermo Fisher Scientificデュワー瓶Thermo Fisher Scientific
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
大型透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific大型透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific丸型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。
材質本体 LDPE、キャップ PPキャップタイプ83B
活栓付透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
活栓付丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付丸型瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓
安全廃液システム Thermo Fisher Scientific安全廃液システムThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientificサーモライン 液体窒素保存容器Thermo Fisher Scientific
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262
活栓付丸型ボトル カーボーイ Thermo Fisher Scientific活栓付丸型ボトル カーボーイThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドルと活栓取付け口が付いています。 耐薬品性に優れています。
材質本体/PP、蓋・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)64
液体窒素貯蔵容器 Thermo Fisher Scientific液体窒素貯蔵容器Thermo Fisher Scientific
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。 サーモ5/10はハンドルが付いており、液体窒素の注入注出が容易です。
Nalgene活栓付透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)66
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1000本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
塩 容器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら