カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(88)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(285)
  • TPP(101)
  • TGK(東京硝子器械)(98)
  • SIBATA(柴田科学)(75)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(69)
  • 三商(65)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • climbing(クライミング)(57)
  • Merck(メルクミリポア)(53)
  • RS PRO(53)
  • SMC(49)
  • コーニング(45)
  • Kartell(カルテル)(41)
  • GVS(40)
  • Thermo Scientific Nalgene(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ml」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher ScientificDNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズThermo Fisher Scientific
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズはガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific
64,319税込70,751
1セット(12本)
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズはガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-39
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher ScientificDNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズThermo Fisher Scientific
55,199税込60,719
1セット(12本)
4日以内出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズはガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-49
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-38
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1セット(20パック×5個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パックアズワン品番65-4342-98
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
35,980税込39,578
1セット(20パック×5個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パックアズワン品番65-4342-97
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
289税込318
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1組(12個)
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
試薬リザーバー 250mL Thermo Fisher Scientific試薬リザーバー 250mLThermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1個
63日以内出荷
試薬リザーバー250mL
仕様●250mLアズワン品番65-3976-72
Bel-Art フリーズコントローラー Thermo Fisher ScientificBel-Art フリーズコントローラーThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器透明なポリカーボネート製の容器本体高密度ポリエチレンスクリュークロージャーご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)アズワン品番65-4342-44
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
ポリエチレンひしゃく Thermo Fisher ScientificポリエチレンひしゃくThermo Fisher Scientific
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientificガラスメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientificベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078特価
1ケース(12本)
当日出荷から63日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific角型培地瓶(PETG製・滅菌済)Thermo Fisher Scientific
60,980税込67,078特価
1箱(24本×2セット)
当日出荷から翌々日出荷
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
PMP メスフラスコ Thermo Fisher ScientificPMP メスフラスコThermo Fisher Scientific
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
洗浄用ブラシ Thermo Fisher Scientific洗浄用ブラシThermo Fisher Scientific
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合器具フラスコ
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
4,898税込5,388
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1ケース(12本)
翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
分液ロートスキーブ形 Thermo Fisher Scientific分液ロートスキーブ形Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE足長(mm)(コック下)65
フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientificフィルターユニット受器Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1ケース(24本)
翌々日出荷
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
遠心瓶  PPCO製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 PPCO製Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1セット(4本)
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
材質本体 PPCO、キャップ PP
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
7,598税込8,358
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
6,698税込7,368
1箱(12本)
翌々日出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific広口円筒容器Thermo Fisher Scientific
6,798税込7,478
1組(4個)
翌々日出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
強化瓶 Thermo Fisher Scientific強化瓶Thermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1セット(6本)
翌々日出荷から5日以内出荷
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1包(6本)
翌々日出荷
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製Thermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
8,198税込9,018
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
5,598税込6,158
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,698税込7,368
1ケース(12本)
翌々日出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1ケース(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP目盛