ミニチューブローテーターThermo Fisher Scientific6日以内出荷
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機デジタルディスプレイ静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09
褐色細口瓶Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2016角型瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2106広口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に準拠。
米国薬局方(USP)の光透過性基準に適合。
出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
容量(mL)60材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ28材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
液量が見やすい半透明。
多目的サンプル瓶。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1600細口試薬瓶(FEP製)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。
本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。
個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から96日以内出荷
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific6日以内出荷から7日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から56日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
角型瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
細口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
広口褐色試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
角型瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
フッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
広口円筒容器Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
Nalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
角型培地瓶(PETG製・滅菌済)Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~特価
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。
酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)