「PP 100ml」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン
半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-47
1箱(100本)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)LDPE
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE
耐用温度(℃)-100~100
片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100
適合1.5/2.0mLチューブ×100
外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-13
1箱(100本)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP
オートクレーブの可否滅菌可
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
材質本体/LDPE、蓋/PP
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
材質本体 PMP、底部 PP
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-11
1箱(100本)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
液量が見やすい半透明。
多目的サンプル瓶。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。
米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。
サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。
本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。
個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード
1
2
次へ